曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05338706STGCR1010E1170
13,300
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
05338697STGCR1212F1380
14,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
05338681STGCR1616H16100
15,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このホルダに合うチィップは?
回答:
TCGT1102~/TCMW1102~/TCMT1102~ の付くチップでしたら適合致します。
対象商品:
05338706
2014-01-29

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする