ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工[アルミ用バイト]適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)20内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277747STGEL1616H16100
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06277756STGEL2020K16125
18,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
06277765STGEL2525M16150
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする