三菱マテリアル
ホルダ
用途
前挽き[外径用]
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06282263
SVJBL1010K11-SM
125
678-4381
10
10
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
06282272
SVJBL1212M11-SM
150
678-4399
12
12
¥
10,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
06282281
SVJBL1616M11-SM
150
678-4402
16
16
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった