三菱マテリアル
ホルダ
用途
前挽き[外径用]
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06282297
SVJBR1010K11-SM
右
ひし形35°
93
5
678-4411
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
06282306
SVJBR1212M11-SM
右
ひし形35°
93
5
678-4429
¥
10,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
06282315
SVJBR1616M11-SM
右
ひし形35°
93
5
678-4437
¥
10,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった