三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278754
SVJCL1010E11
70
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
06278763
SVJCL1616H16
100
¥
13,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
06278772
SVJCL2020K16
125
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06278781
SVJCL2525M16
150
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください