三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工[アルミ用バイト]
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05338672
SVJDL1616H16
16
16
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05338663
SVJDL2020K16
20
20
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
05338654
SVJDL2525M16
25
25
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください