三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工[アルミ用バイト]
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05338645
SVJDR1616H16
右
ひし形35°
93
15
118-3435
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05338636
SVJDR2020K16
右
ひし形35°
93
15
118-3478
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
05338627
SVJDR2525M16
右
ひし形35°
93
15
118-3516
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください