三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284817
SVPCL2020K16
左
ひし形35°
7
125
20
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06284826
SVPCL2525M16
左
ひし形35°
7
150
25
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください