三菱マテリアル
ホルダ
用途
前挽き[外径用]
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06282324
SVVBL1010K11-SM
左
ひし形35°
72.5
5
125
¥
9,980
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
06282333
SVVBL1212M11-SM
左
ひし形35°
72.5
5
150
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
06282342
SVVBL1616M11-SM
左
ひし形35°
72.5
5
150
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった