三菱マテリアル
ホルダ
用途
前挽き[外径用]
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06282351
SVVBR1010K11-SM
125
10
10
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06282367
SVVBR1212M11-SM
150
12
12
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
06282376
SVVBR1616M11-SM
150
16
16
¥
10,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった