曜日別特売

チップ TNMN

チップ TNMN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06217635TNMN220408 NX25250.8680-0548NX2525
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05333964TNMN220412 UTi20T1.2168-4957UTi20T
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06217644TNMN2204080.8680-0556UTi20T
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする