※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TNMN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
材質
UTi20T
NX2525
UTi20T
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05333964
品番
TNMN220412 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
コーナー半径(mm)
1.2
トラスコ品番
168-4957
材質
UTi20T
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
22
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし