曜日別特売

フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A

フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A - 三菱マテリアル
形状平行四辺形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05322703ZCMX09T308ERA UP20MUP20M
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05322721ZCMX09T308ERA F7030F7030
18,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする