チップ NP-TPMB-G

チップ NP-TPMB-G - 三菱マテリアル

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
汎用切削

用途MB710が欠損する場合Ni基、Co基耐熱合金の高速切削で使用してください820が欠損する断続切削で使用してください逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質MB825形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06188192NP-TPMB080204G MB8258.22.38
2,880
取扱い終了
06188201NP-TPMB090204G MB8259.62.38
2,880
取扱い終了
06188217NP-TPMB110304G MB825113.18
オープン
取扱い終了
06188226NP-TPMB160304G MB82516.53.18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする