チップ TPGH-FS
- 形状
- 正三角形60°
- 厚さ(mm)
- 2.38
- 切刃長さ(mm)
- 9.6
- 内接円直径(Φmm)
- 5.56
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.13
- 逃げ角(度)
- 11
- 内接円許容差(mm)
- ±0.025
- 穴の有無
- あり
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.025
- 穴の形状
- 一部円筒穴片面70°~90°
- チップブレーカ
- 片面
- 内容量
- 1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06217811 | TPGH090202L-FS | 05333623 | TPGH090202L-FS NX2525 | ![]() | ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS | 三菱マテリアル | 1箱(10個) | ¥10,980 税込¥12,078 | 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。 |
| 06217872 | TPGH090204L-FS | 05333571 | TPGH090204L-FS HTI10 | ![]() | ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS | 三菱マテリアル | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。 |