鋳鉄旋削加工用インサート 60°ネガ CVDコーテッド MC5105

鋳鉄旋削加工用インサート 60°ネガ CVDコーテッド MC5105 - 三菱鋳鉄旋削加工用インサート 60°ネガ CVDコーテッド MC5105 - 三菱

最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。

用途
被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
適合被削材種
K種
チップ形状
T
寸法LE(mm)
0
厚さS(mm)
4.76
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04695718TNMG160404-GK MC5105685-61050.4
¥12,400
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698491TNMG160408-GK MC5105685-45150.8
¥12,400
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする