三菱
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼。
適合被削材種
P種
チップ形状
T
寸法LE(mm)
0
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04557520
TNMG160308 MC6135
685-9302
0.8
3.18
9.525
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04557897
TNMG160304 MC6135
685-6119
0.4
3.18
9.525
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558098
TNMG220404 MC6135
685-7686
0.4
4.76
12.7
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください