旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135

旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135 - 三菱旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135 - 三菱

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼。
適合被削材種
P種
チップ形状
T
寸法LE(mm)
0
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04694212TNMG220408 MC6135684-97510.84.7612.7
¥19,000
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698509TNMG110304 MC6135685-92280.43.186.35
¥10,000
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699656TNMG270612 MC6135685-93211.26.3515.875
¥38,600
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする