曜日別特売

チップ WNMG-MS

チップ WNMG-MS - 三菱マテリアルチップ WNMG-MS - 三菱マテリアルチップ WNMG-MS - 三菱マテリアルチップ WNMG-MS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06229833WNMG080408-MS RT90100.8
9,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
06229352WNMG080408-MS VP10RT0.8
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
06222614WNMG080404-MS0.4
8,500
取扱い終了
代替品有
06223707WNMG080412-MS1.2
8,500
取扱い終了
代替品有
06222605WNMG080404-MS0.4
8,500
取扱い終了
06222623WNMG080404-MS0.4
8,500
取扱い終了
06223131WNMG080408-MS0.8
8,500
取扱い終了
06223147WNMG080408-MS0.8
8,500
取扱い終了
06223165WNMG080408-MS0.8
8,500
取扱い終了
06223174WNMG080408-MS0.8
7,600
取扱い終了
06223691WNMG080412-MS1.2
8,500
取扱い終了
06223716WNMG080412-MS1.2
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06222614WNMG080404-MS05323832WNMG080404-MS US735画像準備中チップ WNMG-MS三菱マテリアル1箱(10個)
7,998
税込8,798
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06223707WNMG080412-MS05323062WNMG080412-MS US735画像準備中チップ WNMG-MS三菱マテリアル1箱(10個)
7,998
税込8,798
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする