三菱マテリアル
チップ WNMG
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06222361
WNMG080404 NX2525
0.4
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
05323735
WNMG080408 NX2525
0.8
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
05323683
WNMG080408 UTi20T
0.8
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
06223454
WNMG080412 UTi20T
1.2
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
05324006
WNMG080404
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05324015
WNMG080404
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05324033
WNMG080404
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05323665
WNMG080408
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323692
WNMG080408
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323717
WNMG080408
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323236
WNMG080412
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323245
WNMG080412
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323254
WNMG080412
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323263
WNMG080412
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06223436
WNMG080412
1.2
¥
7,600
取扱い終了
06223445
WNMG080412
1.2
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください