三菱マテリアル
チップ WPMT-MV
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06224206
WPMT040202-MV NX2525
4.3
2.38
0.2
6.35
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
06224312
WPMT040204-MV NX2525
4.3
2.38
0.4
6.35
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
37374032
WPMT040202-MV VP15TF
4.3
2.38
0.2
6.35
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
58674743
WPMT040202-MV NX3035
4.3
2.38
0.2
6.35
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
37374041
WPMT040204-MV VP15TF
4.3
2.38
0.4
6.35
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58674761
WPMT040204-MV NX3035
4.3
2.38
0.4
6.35
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
37374057
WPMT060304-MV VP15TF
6.5
3.18
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58674786
WPMT060304-MV NX3035
6.5
3.18
0.4
9.525
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
37374066
WPMT060308-MV VP15TF
6.5
3.18
0.8
9.525
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58674804
WPMT060308-MV NX3035
6.5
3.18
0.8
9.525
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
06224215
WPMT040202-MV
4.3
2.38
0.2
6.35
¥
8,100
取扱い終了
06226254
WPMT040202-MV
4.3
2.38
0.2
6.35
¥
8,100
取扱い終了
06237393
WPMT040202-MV
4.3
2.38
0.2
6.35
¥
8,100
取扱い終了
06237402
WPMT040202-MV
4.3
2.38
0.2
6.35
¥
8,100
取扱い終了
06224321
WPMT040204-MV
4.3
2.38
0.4
6.35
¥
8,100
取扱い終了
06226263
WPMT040204-MV
4.3
2.38
0.4
6.35
¥
8,100
取扱い終了
06237411
WPMT040204-MV
4.3
2.38
0.4
6.35
¥
8,100
取扱い終了
06237427
WPMT040204-MV
4.3
2.38
0.4
6.35
¥
8,100
取扱い終了
44428264
WPMT040202-MV MC6025
4.3
2.38
0.2
6.35
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
44428273
WPMT040204-MV MC6025
4.3
2.38
0.4
6.35
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
58674734
WPMT040202-MV AP25N
4.3
2.38
0.2
6.35
オープン
取扱い終了
58674752
WPMT040204-MV AP25N
4.3
2.38
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
58674777
WPMT060304-MV AP25N
6.5
3.18
0.4
9.525
¥
10,000
取扱い終了
58674795
WPMT060308-MV AP25N
6.5
3.18
0.8
9.525
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください