サンドビック
ホルダ
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大加工深さar(mm)
寸法ar(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l1(mm)
適合チップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05532064
151.2-21-20
-
-
-
-
-
-
¥
14,300
取扱い終了
05532073
151.2-21-25
-
-
-
-
-
-
¥
13,400
取扱い終了
05532082
151.2-21-30
-
最大35
25.9
21.4
110
151.2-4E、151.2-5E、151.2.-7E、151.2-9E、151.2-5F、151.2-4G、151.2-5G、151.2-6G
¥
13,400
取扱い終了
05532091
151.2-21-40
-
-
-
-
-
-
¥
13,400
取扱い終了
05532107
151.2-25-25
-
-
-
-
-
-
¥
13,400
取扱い終了
05532125
151.2-25-40
-
-
-
-
-
-
¥
13,400
取扱い終了
05532134
151.2-25-50
-
-
-
-
-
-
¥
13,400
取扱い終了
05532143
151.2-25-60
-
-
-
-
-
-
¥
13,400
取扱い終了
05532152
151.2-45-80
-
-
-
-
-
-
¥
25,300
取扱い終了
10988966
151.2-25-30
60
-
31.9
25
150
-
¥
13,400
取扱い終了
40265373
151.2-21-20
-
-
-
-
-
-
¥
13,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください