曜日別特売

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法f1(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法h5r(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05545005DSBNL 2525M 121個25222525-15034.1正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)750
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05544734DSBNR 2525M 121個25222525-15034.1正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)750
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
05544743DSBNR 3232P 191個32-32----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)750
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544174DSDNN 2020K 121個20-20----正方形90°なしトップおよび穴クランプ(RC)450
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05544192DSDNN 3232P 191個32-32----正方形90°なしトップおよび穴クランプ(RC)450
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545023DSKNL 2525M 121個25-25----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)750
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544752DSKNR 2525M 121個25-25----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)750
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545032DSSNL 2020K121個20-20----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)450
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545041DSSNL 2525M 121個25-25----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)450
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545057DSSNL 2525M151個25-25----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)450
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545066DSSNL 3232P191個32-32----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)450
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544761DSSNR 2020K121個20252020-12528.8正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)450
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544777DSSNR 2525M 121個25-25----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)450
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544786DSSNR 2525M151個25-25----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)450
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544795DSSNR 3232P191個32-32----正方形90°トップおよび穴クランプ(RC)450
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05998194MSSNL 2525M 121個25-25----正方形90°トップおよび穴クランプ450
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006725PSBNL 1616H 091個16-16----正方形90°レバークランプ750
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545154PSBNL 2020K 121個20-20----正方形90°レバークランプ750
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545172PSBNL 2525M 121個25-25----正方形90°レバークランプ750
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006734PSBNL 2525M 151個25-25----正方形90°レバークランプ750
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545215PSBNL 3232P 191個32-32----正方形90°レバークランプ750
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
06006743PSBNL 4040S 191個40-40----正方形90°レバークランプ750
25,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06006761PSBNR 1616H 091個16-16----正方形90°レバークランプ750
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545242PSBNR 2020K 121個20-20----正方形90°レバークランプ750
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05545267PSBNR 2525M 121個25-25----正方形90°レバークランプ750
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006777PSBNR 2525M 151個25-25----正方形90°レバークランプ750
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05545303PSBNR 3232P 191個32-32----正方形90°レバークランプ750
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
06006786PSBNR 4040S 191個40-40----正方形90°レバークランプ750
25,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06006804PSDNN 1010E 091個10-10----正方形90°なしレバークランプ450
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006813PSDNN 1212F 091個12-12----正方形90°なしレバークランプ450
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06006822PSDNN 1616H 091個16-16----正方形90°なしレバークランプ450
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544262PSDNN 2020K 121個20-20----正方形90°なしレバークランプ450
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05544271PSDNN 2525M 121個25-25----正方形90°なしレバークランプ450
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544287PSDNN 3225P 121個25-32----正方形90°なしレバークランプ450
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
06006831PSDNN 3225P 191個25-32----正方形90°なしレバークランプ450
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544296PSDNN 3232P 191個32-32----正方形90°なしレバークランプ450
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006901PSKNL 2020K 121個20-20----正方形90°レバークランプ750
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006917PSKNL 2525M 121個25-25----正方形90°レバークランプ750
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006926PSKNL 2525M 151個25-25----正方形90°レバークランプ750
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006944PSKNL 3232P 191個32-32----正方形90°レバークランプ750
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006953PSKNL 4040S 191個40-40----正方形90°レバークランプ750
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06006996PSKNR 1616H 091個16-16----正方形90°レバークランプ750
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007023PSKNR 2020K 121個20-20----正方形90°レバークランプ750
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545321PSKNR 2525M 121個25-25----正方形90°レバークランプ750
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06007041PSKNR 2525M 151個25-25----正方形90°レバークランプ750
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007066PSKNR 3232P 191個32-32----正方形90°レバークランプ750
19,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06007075PSKNR 4040S 191個40-40----正方形90°レバークランプ750
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007093PSRNL 1212F 091個12-12----正方形90°レバークランプ750
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007127PSRNR 1212F 091個12-12----正方形90°レバークランプ750
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007172PSSNL 1616H 091個16-16----正方形90°レバークランプ450
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする