曜日別特売

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビック
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05545075DTFNL 2020K 161個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
05545084DTFNL 2525M 161個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544813DTFNR 2525M 161個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05545102DTGNL 2020K161個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545111DTGNL 2525M 161個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545127DTGNL 2525M 221個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
05544831DTGNR 2020K161個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544847DTGNR 2525M 161個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544856DTGNR 2525M 221個正三角形60°91トップおよび穴クランプ(RC)0
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05544463MTGNL 3232P 22M11個正三角形60°91トップおよび穴クランプ0
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544323MTGNR 3232P 22M11個正三角形60°91トップおよび穴クランプ0
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544472MTJNL 2020K 16M11個正三角形60°93トップおよび穴クランプ0
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544481MTJNL 2525M 16M11個正三角形60°93トップおよび穴クランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544497MTJNL 2525M 22M11個正三角形60°93トップおよび穴クランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544506MTJNL 3225P 16M11個正三角形60°93トップおよび穴クランプ0
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544515MTJNL 3225P 22M11個正三角形60°93トップおよび穴クランプ0
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544357MTJNR 2525M 22M11個正三角形60°93トップおよび穴クランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544366MTJNR 3225P 16M11個正三角形60°93トップおよび穴クランプ0
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544375MTJNR 3225P 22M11個正三角形60°93トップおよび穴クランプ0
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007303PTDNR 2525M 221個正三角形60°45レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007346PTFNL 1616H 161個正三角形60°91レバークランプ0
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545495PTFNL 2020K 161個正三角形60°91レバークランプ0
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05545504PTFNL 2525M 161個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06007364PTFNL 2525M 221個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06007373PTFNL 3225P 221個正三角形60°91レバークランプ0
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007382PTFNL 3232P 221個正三角形60°91レバークランプ0
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
06007452PTFNR 1616H 161個正三角形60°91レバークランプ0
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545513PTFNR 2020K 161個正三角形60°91レバークランプ0
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05545522PTFNR 2525M 161個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06007477PTFNR 2525M 221個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007486PTFNR 3225P 221個正三角形60°91レバークランプ0
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007495PTFNR 3232P 221個正三角形60°91レバークランプ0
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007556PTGNL 1212F 111個正三角形60°91レバークランプ0
12,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06007574PTGNL 1616H 111個正三角形60°91レバークランプ0
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545531PTGNL 1616H 161個正三角形60°91レバークランプ0
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007601PTGNL 2525M 111個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007617PTGNL 2525M 221個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06007626PTGNL 3225P 161個正三角形60°91レバークランプ0
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05545565PTGNR 1010E 111個正三角形60°91レバークランプ0
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007705PTGNR 1616H 111個正三角形60°91レバークランプ0
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545574PTGNR 1616H 161個正三角形60°91レバークランプ0
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545583PTGNR 2020K 161個正三角形60°91レバークランプ0
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007732PTGNR 2525M 111個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545592PTGNR 2525M 161個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06007741PTGNR 2525M 221個正三角形60°91レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06007757PTGNR 3225P 161個正三角形60°91レバークランプ0
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
06007915PTTNL 2525M 221個正三角形60°60レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06008003PTTNR 2525M 221個正三角形60°60レバークランプ0
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11011743DTJNL 1616H 161個正三角形60°93トップおよび穴クランプ(RC)0
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11011831DTJNR 1616H 161個正三角形60°93トップおよび穴クランプ(RC)0
12,300
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする