T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 - サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法f1(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06063583DWLNL 2020K 061個20-20---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06063592DWLNL 2020K 081個20-20---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06063601DWLNL 2525M 061個25-25---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
06063617DWLNL 2525M 081個25-25---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06063635DWLNL 3225P 081個25-32---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06063644DWLNR 2020K 061個20-20---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06063662DWLNR 2525M 061個25-25---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063671DWLNR 2525M 081個25-25---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544551MWLNL 2020K 061個20-20---六角形80°トップおよび穴クランプ950
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544567MWLNL 2020K 081個20-20---六角形80°トップおよび穴クランプ950
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544576MWLNL 2525M 061個25-25---六角形80°トップおよび穴クランプ950
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544585MWLNL 2525M 081個25-25---六角形80°トップおよび穴クランプ950
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544594MWLNL 3225P 081個25-32---六角形80°トップおよび穴クランプ950
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544411MWLNR 2020K 061個20-20---六角形80°トップおよび穴クランプ950
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544427MWLNR 2020K 081個20-20---六角形80°トップおよび穴クランプ950
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544436MWLNR 2525M 061個25-25---六角形80°トップおよび穴クランプ950
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544445MWLNR 2525M 081個25-25---六角形80°トップおよび穴クランプ950
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544454MWLNR 3225P 081個25-32---六角形80°トップおよび穴クランプ950
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012224DWLNL 1616H 061個1620161610026.4六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11012267DWLNR 1616H 061個1620161610026.4六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012242DWLNL 3232P 081個3240323217034.3六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63698287MWLNL 16 4D1本-----------
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
11012294DWLNR 3232P 081個3240323217034.3六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63698296MWLNR 16 4D1本-----------
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63716365PWLNL 16 4DHP1本-----------
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63716374PWLNR 16 4DHP1本-----------
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774664PWLNL2020K08HP1個20-20---六角形80°レバークランプ950
30,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60774673PWLNL2525M08HP1個25-25---六角形80°レバークランプ950
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60774691PWLNR2020K08HP1個20-20---六角形80°レバークランプ950
30,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60774707PWLNR2525M08HP1個25-25---六角形80°レバークランプ950
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63743227DWLNL 12 3C1本-----------
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63743236DWLNL 12 4C1本-----------
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63743245DWLNR 12 3C1本-----------
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63743254DWLNR 12 4C1本-----------
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39366758DWLNR 2020K081個-------右勝手ダブルクランプ-0
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
39366785DWLNR 3225P081個-------右勝手ダブルクランプ-0
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63743708DWLNL 16 3D1本-----------
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63743717DWLNL 16 4D1本-----------
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63743726DWLNR 16 3D1本-----------
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63743735DWLNR 16 4D1本-----------
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63744067DWLNL 20 4D1本-----------
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63744076DWLNR 20 4D1本-----------
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06063653DWLNR 2020K 081個20-20---六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11012285DWLNR 3225P 081個2532323217035六角形80°トップおよび穴クランプ(RC)950
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39366706DWLNL 1616H 061個-------左勝手ダブルクランプ-0
11,900
取扱い終了
代替品有
39366715DWLNL 2020K081個-------左勝手ダブルクランプ-0
13,200
取扱い終了
代替品有
39366724DWLNL 2525M081個-------左勝手ダブルクランプ-0
14,000
取扱い終了
代替品有
39366733DWLNL 3225P081個-------左勝手ダブルクランプ-0
15,400
取扱い終了
代替品有
39366749DWLNL 3232P 081個-------左勝手ダブルクランプ-0
18,700
取扱い終了
代替品有
39366767DWLNR 2525M061個-------右勝手ダブルクランプ-0
14,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06063653DWLNR 2020K 0839366758DWLNR 2020K08DWLNR 2020K 08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 39366758T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
11012285DWLNR 3225P 0839366785DWLNR 3225P08DWLNR 3225P 08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 39366785T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
39366706DWLNL 1616H 0611012224DWLNL 1616H 06DWLNL 1616H 06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 11012224T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39366715DWLNL 2020K0806063592DWLNL 2020K 08DWLNL 2020K08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 06063592T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
39366724DWLNL 2525M0806063617DWLNL 2525M 08DWLNL 2525M08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 06063617T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
39366733DWLNL 3225P0806063635DWLNL 3225P 08DWLNL 3225P08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 06063635T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
39366749DWLNL 3232P 0811012242DWLNL 3232P 08DWLNL 3232P 08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 11012242T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
39366767DWLNR 2525M0606063662DWLNR 2525M 06DWLNR 2525M06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 06063662T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする