T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト

T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト - サンドビック
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05982006CSBPR 2525M 121個正方形90°75トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982085CSDPL 2525M 121個正方形90°45トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982094CSDPN 2020K 121個なし正方形90°45トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982103CSDPN 2525M 121個なし正方形90°45トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982112CSDPR 2020K 121個正方形90°45トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982121CSDPR 2525M 121個正方形90°45トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982584CTDPR 1212F 111個正三角形60°45トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05982672CTFPL 1616H 111個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982697CTFPL 2020K 161個正三角形60°91トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982706CTFPL 2525M 161個正三角形60°91トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
05982742CTFPR 1212F 111個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05982767CTFPR 1616H 111個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
05546545CTFPR 2020K 161個正三角形60°91トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
05982785CTFPR 2525M 161個正三角形60°91トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05982907CTGPL 1212F 111個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982925CTGPL 1616H 111個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982943CTGPL 2020K 161個正三角形60°91トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05982961CTGPL 2525M 161個正三角形60°91トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05982995CTGPR 1010E 091個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05983013CTGPR 1212F 111個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
05983031CTGPR 1616H 111個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05983047CTGPR 2020K 111個正三角形60°91トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05983056CTGPR 2020K 161個正三角形60°91トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05983074CTGPR 2525M 161個正三角形60°91トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05983187CTTPL 2020K 161個正三角形60°60トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05983196CTTPL 2525M 161個正三角形60°60トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05983257CTTPR 2020K 161個正三角形60°60トップクランプ11
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05983266CTTPR 2525M 161個正三角形60°60トップクランプ11
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63742378CTGPL 08 2A1本-----
18,600
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63742387CTGPL 12 3B1本-----
20,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63742396CTGPR 08 2A1本-----
18,600
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63742405CTGPR 12 3B1本-----
20,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
63742414CTGPR 16 3D1本-----
21,900
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
36950751177.9-2009-111個勝手なし-90--
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36950767177.9-2513-161個勝手なし-90--
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775687CTFPL1212F111個正三角形60°91トップクランプ11
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39356206CTFPR 2020K 161個右勝手----
14,700
取扱い終了
代替品有
39356215CTGPL 2020K 161個左勝手----
14,700
取扱い終了
代替品有
39356224CTGPR 2525M 161個右勝手----
15,600
取扱い終了
代替品有
05982776CTFPR 2020K 111個正三角形60°91トップクランプ11
12,500
取扱い終了
05983065CTGPR 2525M 11-ID1個正三角形60°91トップクランプ11
18,600
取扱い終了
60775671CTDPL2525M161個正三角形60°45トップクランプ11
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39356206CTFPR 2020K 1605546545CTFPR 2020K 16CTFPR 2020K 16 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05546545T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイトサンドビック1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
39356215CTGPL 2020K 1605982943CTGPL 2020K 16CTGPL 2020K 16 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05982943T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイトサンドビック1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
39356224CTGPR 2525M 1605983074CTGPR 2525M 16CTGPR 2525M 16 T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05983074T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイトサンドビック1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする