曜日別特売

CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 - サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 - サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 - サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 - サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 - サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 - サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 - サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06037017SCLCL 0808D 061個スクリュークランプひし形80°95788
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06037035SCLCL 1010E 061個スクリュークランプひし形80°9571010
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545933SCLCL 1212F 09-M1個スクリュークランプひし形80°9571212
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545942SCLCL 1616H 091個スクリュークランプひし形80°9571616
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037087SCLCL 2020K 091個スクリュークランプひし形80°9572020
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05545951SCLCL 2020K 121個スクリュークランプひし形80°9572020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545967SCLCL 2525M 121個スクリュークランプひし形80°9572525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06037096SCLCR 0808D 061個スクリュークランプひし形80°95788
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06037114SCLCR 1010E 061個スクリュークランプひし形80°9571010
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545985SCLCR 1212F 09-M1個スクリュークランプひし形80°9571212
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545994SCLCR 1616H 091個スクリュークランプひし形80°9571616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545976SCLCR 2020K 091個スクリュークランプひし形80°9572020
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06038916SDJCL 1010E 071個スクリュークランプひし形55°9371010
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06038934SDJCL 1212F 071個スクリュークランプひし形55°9371212
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06038961SDJCL 1616H 071個スクリュークランプひし形55°9371616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546021SDJCL 1616H 111個スクリュークランプひし形55°9371616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06038995SDJCL 2020K 071個スクリュークランプひし形55°9372020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546037SDJCL 2020K 111個スクリュークランプひし形55°9372020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546046SDJCL 2525M 111個スクリュークランプひし形55°9372525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06039013SDJCR 1010E 071個スクリュークランプひし形55°9371010
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06039031SDJCR 1212F 071個スクリュークランプひし形55°9371212
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06039065SDJCR 1616H 071個スクリュークランプひし形55°9371616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546055SDJCR 1616H 111個スクリュークランプひし形55°9371616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06039092SDJCR 2020K 071個スクリュークランプひし形55°9372020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546064SDJCR 2020K 111個スクリュークランプひし形55°9372020
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05546073SDJCR 2525M 111個スクリュークランプひし形55°9372525
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06039153SDNCN 1010E 071個スクリュークランプひし形55°62.57なし1010
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06039171SDNCN 1616H 111個スクリュークランプひし形55°62.57なし1616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06039187SDNCN 2020K 111個スクリュークランプひし形55°62.57なし2020
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05546082SDNCN 2525M 111個スクリュークランプひし形55°62.57なし2525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046652SVHBL 2020K 161個スクリュークランプひし形35°107.552020
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546405SVHBL 2525M 161個スクリュークランプひし形35°107.552525
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046661SVHBL 3225P 161個スクリュークランプひし形35°107.552532
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06046677SVHBR 2020K 161個スクリュークランプひし形35°107.552020
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546414SVHBR 2525M 161個スクリュークランプひし形35°107.552525
19,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06046686SVHBR 3225P 161個スクリュークランプひし形35°107.552532
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046695SVHCL 2525M 22-R21個スクリュークランプひし形35°107.572525
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046704SVHCR 2525M 22-R21個スクリュークランプひし形35°107.572525
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046731SVJBL 1212F 111個スクリュークランプひし形35°9351212
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046747SVJBL 1212F 11-B11個スクリュークランプひし形35°9351212
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046765SVJBL 1616H 111個スクリュークランプひし形35°9351616
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046774SVJBL 1616H 11-B11個スクリュークランプひし形35°9351616
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046801SVJBL 2020K 111個スクリュークランプひし形35°9352020
17,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
06046817SVJBL 2020K 11-B11個スクリュークランプひし形35°9352020
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05546423SVJBL 2020K 161個スクリュークランプひし形35°9352020
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06046826SVJBL 2525M 111個スクリュークランプひし形35°9352525
19,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05546432SVJBL 2525M 161個スクリュークランプひし形35°9352525
19,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05546441SVJBL 3225P 161個スクリュークランプひし形35°9352532
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06046862SVJBR 1212F 111個スクリュークランプひし形35°9351212
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046905SVJBR 1616H 111個スクリュークランプひし形35°9351616
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする