CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06044927SRDCL 2020K 06-A1個スクリュークランプ円形4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06044936SRDCL 2020K 08-A1個スクリュークランプ円形4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546091SRDCL 2525M 08-A1個スクリュークランプ円形4572525
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06044945SRDCL 3225P 05-A1個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546107SRDCL 3225P 06-A1個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06044954SRDCL 3225P 08-A1個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06044963SRDCN 1010E 051個スクリュークランプ円形457なし1010
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06044972SRDCN 1212F 061個スクリュークランプ円形457なし1212
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05546116SRDCN 1616H 081個スクリュークランプ円形457なし1616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546125SRDCN 2020K 10-A1個スクリュークランプ円形457なし2020
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05546143SRDCN 2525M 12-A1個スクリュークランプ円形457なし2525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546152SRDCN 3225P 12-A1個スクリュークランプ円形457なし2532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546161SRDCN 3225P 16-A1個スクリュークランプ円形457なし2532
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
06044981SRDCN 3232P 20-A1個スクリュークランプ円形457なし3232
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05546177SRDCR 2020K 06-A1個スクリュークランプ円形4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06044997SRDCR 2020K 08-A1個スクリュークランプ円形4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546186SRDCR 2525M 08-A1個スクリュークランプ円形4572525
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06045006SRDCR 3225P 05-A1個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546195SRDCR 3225P 06-A1個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06045015SRDCR 3225P 08-A1個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045051SRSCL 2020K 101個スクリュークランプ円形4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045067SRSCL 2525M 101個スクリュークランプ円形4572525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045076SRSCL 2525M 121個スクリュークランプ円形4572525
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045085SRSCL 3225P 051個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045094SRSCL 3225P 061個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045103SRSCL 3225P 081個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045112SRSCL 3225P 121個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045121SRSCL 3225P 161個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045137SRSCL 3232P 201個スクリュークランプ円形4573232
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045173SRSCR 2020K 101個スクリュークランプ円形4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045182SRSCR 2525M 101個スクリュークランプ円形4572525
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06045191SRSCR 2525M 121個スクリュークランプ円形4572525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045216SRSCR 3225P 051個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045225SRSCR 3225P 061個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
06045234SRSCR 3225P 081個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045243SRSCR 3225P 121個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045252SRSCR 3225P 161個スクリュークランプ円形4572532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045261SRSCR 3232P 201個スクリュークランプ円形4573232
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48867402SRDCN 3225P 10-A1個スクリュークランプ円形457なし2532
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63700439SRGCR 12 3B1本-------
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700448SRGCR 16 3D1本-------
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700457SRGCR 16 4C1本-------
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700466SRGCR 16 4D1本-------
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700475SRGCR 20 4D1本-------
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700484SRGCR 20 6D1本-------
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60776064SRDCN2525M10-A1個スクリュークランプ円形457なし2525
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60777324SRDCN2020K12-A1個スクリュークランプ円形457なし2020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60777333SRDCN2525M16-A1個スクリュークランプ円形457なし2525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする