曜日別特売

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 - サンドビック
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06045277SSBCL 1616H 091個スクリュークランプ正方形90°7571616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045304SSBCL 2525M 121個スクリュークランプ正方形90°7572525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045313SSBCR 1616H 091個スクリュークランプ正方形90°7571616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045347SSBCR 2525M 121個スクリュークランプ正方形90°7572525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045356SSDCL 1616H 091個スクリュークランプ正方形90°4571616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045365SSDCL 2020K 091個スクリュークランプ正方形90°4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045374SSDCL 2020K 121個スクリュークランプ正方形90°4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045383SSDCL 2525M 121個スクリュークランプ正方形90°4572525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045392SSDCN 1212F 09-M1個スクリュークランプ正方形90°457なし1212
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045401SSDCN 1616H 091個スクリュークランプ正方形90°457なし1616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045417SSDCR 1616H 091個スクリュークランプ正方形90°4571616
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045426SSDCR 2020K 091個スクリュークランプ正方形90°4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06045435SSDCR 2020K 121個スクリュークランプ正方形90°4572020
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045444SSDCR 2525M 121個スクリュークランプ正方形90°4572525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63700500SSDCN 08 31本-------
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700509SSDCN 12 3B1本-------
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700518SSDCN 16 3D1本-------
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63700527SSDCR 10 31本-------
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする