CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 - サンドビック
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06045602STDCL 1212F 111個正三角形60°45スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06045611STDCL 1212F 11-B11個正三角形60°45スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546213STDCL 1616H 161個正三角形60°45スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045636STDCR 1010E 091個正三角形60°45スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06045645STDCR 1212F 111個正三角形60°45スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045654STDCR 1212F 11-B11個正三角形60°45スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
05546256STDCR 1616H 161個正三角形60°45スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045715STFCL 1010E 091個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045733STFCL 1212F 111個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045742STFCL 1212F 11-B11個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045767STFCL 1616H 111個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045785STFCL 1616H 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045794STFCL 2020K 11-A1個正三角形60°91スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045803STFCL 2020K 11-AB11個正三角形60°91スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045812STFCL 2020K 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045821STFCL 2525M 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045837STFCL 2525M 16-A1個正三角形60°91スクリュークランプ7
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045882STFCR 1010E 091個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045907STFCR 1212F 111個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045916STFCR 1212F 11-B11個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045934STFCR 1616H 111個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045952STFCR 1616H 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
05546283STFCR 2020K 11-A1個正三角形60°91スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06045961STFCR 2020K 11-AB11個正三角形60°91スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045977STFCR 2020K 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06045986STFCR 2525M 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546292STFCR 2525M 16-A1個正三角形60°91スクリュークランプ7
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046013STGCL 0808D 091個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046031STGCL 1010E 091個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046056STGCL 1212F 111個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046065STGCL 1212F 11-B11個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546301STGCL 1616H 111個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05546317STGCL 1616H 11-B11個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546326STGCL 1616H 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05546335STGCL 2020K 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546344STGCL 2525M 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06046101STGCR 0808D 091個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046126STGCR 1010E 091個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046144STGCR 1212F 111個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046153STGCR 1212F 11-B11個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
05546353STGCR 1616H 111個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05546362STGCR 1616H 11-B11個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546371STGCR 1616H 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546387STGCR 2020K 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
05546396STGCR 2525M 161個正三角形60°91スクリュークランプ7
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046327STTCL 1616H 111個正三角形60°60スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046336STTCL 1616H 11-B11個正三角形60°60スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046354STTCL 2020K 161個正三角形60°60スクリュークランプ7
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046363STTCL 2525M 161個正三角形60°60スクリュークランプ7
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06046424STTCR 1616H 111個正三角形60°60スクリュークランプ7
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする