曜日別特売

CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト - サンドビック
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11017483QS-SVJBR1616E16ひし形35°93スクリュークランプ5
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06066347SVJBL 0810 M11-S-B1ひし形35°93スクリュークランプ5
12,400
取扱い終了
代替品有
06046713SVJBL 0810M11-Sひし形35°93スクリュークランプ5
12,400
取扱い終了
06066356SVJBL 1010 M11-S-B1ひし形35°93スクリュークランプ5
13,200
取扱い終了
06046722SVJBL 1010M11-Sひし形35°93スクリュークランプ5
12,400
取扱い終了
06066365SVJBL 1212 M11-S-B1ひし形35°93スクリュークランプ5
13,200
取扱い終了
06046756SVJBL 1212M16-Sひし形35°93スクリュークランプ5
13,200
取扱い終了
06066374SVJBL 1616 M11-S-B1ひし形35°93スクリュークランプ5
13,200
取扱い終了
06046783SVJBL 1616M11-Sひし形35°93スクリュークランプ5
12,400
取扱い終了
06046792SVJBL 1616M16-Sひし形35°93スクリュークランプ5
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06066347SVJBL 0810 M11-S-B111046926SVJBL 0810K 11-S-B1SVJBL 0810 M11-S-B1 CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック 11046926CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする