曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05974044A20S-MWLNL 061個トップおよび穴クランプ六角形80°950
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974053A20S-MWLNR 061個トップおよび穴クランプ六角形80°950
34,700
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05974455A25T-DCLNL 121個トップおよび穴クランプ(RC)ひし形80°950
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974552A25T-DTFNR 161個トップおよび穴クランプ(RC)正三角形60°910
37,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05974561A25T-MWLNL 061個トップおよび穴クランプ六角形80°950
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974577A25T-MWLNL 081個トップおよび穴クランプ六角形80°950
37,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05974586A25T-MWLNR 061個トップおよび穴クランプ六角形80°950
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974595A25T-MWLNR 081個トップおよび穴クランプ六角形80°950
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974762A32U-MWLNL 061個トップおよび穴クランプ六角形80°950
39,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974771A32U-MWLNL 081個トップおよび穴クランプ六角形80°950
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05974787A32U-MWLNR 061個トップおよび穴クランプ六角形80°950
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05974796A32U-MWLNR 081個トップおよび穴クランプ六角形80°950
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05975182A40V-MWLNR 081個トップおよび穴クランプ六角形80°950
44,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05975252A50W-MWLNL 081個トップおよび穴クランプ六角形80°950
53,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05975261A50W-MWLNR 081個トップおよび穴クランプ六角形80°950
53,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545915S25T-PTFNL 16-W1個レバークランプ正三角形60°910
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545924S25T-PTFNR 16-W1個レバークランプ正三角形60°910
37,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05545687S32U-PTFNL 16-W1個レバークランプ正三角形60°910
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05545757S40V-PTFNL 16-W1個レバークランプ正三角形60°910
44,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545766S40V-PTFNL 22-W1個レバークランプ正三角形60°910
44,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545775S40V-PTFNR 16-W1個レバークランプ正三角形60°910
44,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05545784S40V-PTFNR 22-W1個レバークランプ正三角形60°910
44,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63731354A10R-PCLNR3HP1本-----
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63708087A16R-PTFNR11HP1本-----
48,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773860A20S-PTFNR11HP1本-----
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63731370A10R-PTFNR2HP1本-----
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60787325A25T-PCLNL121個レバークランプひし形80°950
37,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16485385A25T-PCLNR 121本-----
37,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63708114A25T-PSKNR12HP1本-----
56,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63731379A12S-DCLNR 31本-----
34,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63708130A25T-PWLNL08HP1本-----
56,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
16485394A32T-PCLNR 121本-----
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63731388A12S-DDUNL 31本-----
34,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26287669A25T-PCLNL12HP1本左勝手レバーロック-950
56,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63708139A25T-PWLNR08HP1本-----
56,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
16485403A40T-PCLNR 121本-----
44,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63731397A12S-DDUNR 31本-----
34,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26287678A25T-PCLNR12HP1本右勝手レバーロック-950
56,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60787352A25T-PSKNR121個レバークランプ正方形90°750
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63731406A12S-DTFNL 31本-----
34,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773905A25T-PTFNR11HP1本-----
56,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60787361A32T-PCLNL121個レバークランプひし形80°950
39,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63731415A12S-DTFNR 31本-----
34,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63731424A12S-PCLNL3HP1本-----
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60787386A32T-PSKNL121個レバークランプ正方形90°750
39,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63731440A12S-PCLNR3HP1本-----
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60787395A32T-PSKNR121個レバークランプ正方形90°750
39,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63731449A12S-PTFNL2HP1本-----
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10989833A25T-DCLNL 091個トップおよび穴クランプ(RC)ひし形80°950
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989876A25T-DDUNL 111個トップおよび穴クランプ(RC)ひし形55°930
37,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする