| 06047501 | S32U-CKUNL 16 | 左 | トップクランプ | 平行四辺形55° | 93 | 0 | | ¥43,600 | ¥42,980 | ¥47,278(税込) |
| |
|
| 06047517 | S32U-CKUNR 16 | 右 | トップクランプ | 平行四辺形55° | 93 | 0 | | ¥43,600 | ¥42,980 | ¥47,278(税込) |
| |
|
| 06047675 | S40V-CKUNL 16 | 左 | トップクランプ | 平行四辺形55° | 93 | 0 | | ¥48,500 | ¥47,980 | ¥52,778(税込) |
| |
|
| 06047684 | S40V-CKUNR 16 | 右 | トップクランプ | 平行四辺形55° | 93 | 0 | | ¥48,500 | ¥47,980 | ¥52,778(税込) |
| |
|
| 06047325 | S25T-CSKPL 12 | 左 | トップクランプ | 正方形90° | 75 | 11 | | | |
| 06047334 | S25T-CSKPR 12 | 右 | トップクランプ | 正方形90° | 75 | 11 | | | |
| 06047404 | S25T-SCLCL 09-M | 左 | スクリュークランプ | ひし形80° | 95 | 7 | | | |
| 05552355 | S25T-SCLCL 12 | 左 | スクリュークランプ | ひし形80° | 95 | 7 | | | |
| 05552364 | S25T-SCLCR 09-M | 右 | スクリュークランプ | ひし形80° | 95 | 7 | | | |
| 05552373 | S25T-SCLCR 12 | 右 | スクリュークランプ | ひし形80° | 95 | 7 | | | |
| 06047413 | S25T-SDUCL 07-DX | 左 | スクリュークランプ | ひし形55° | 93 | 7 | | | |
| 05552382 | S25T-SDUCL 11-M | 左 | スクリュークランプ | ひし形55° | 93 | 7 | | | |
| 06047422 | S25T-SDUCR 07-DX | 右 | スクリュークランプ | ひし形55° | 93 | 7 | | | |
| 05552391 | S25T-SDUCR 11-M | 右 | スクリュークランプ | ひし形55° | 93 | 7 | | | |
| 06047431 | S25T-SSKCL 12 | 左 | スクリュークランプ | 正方形90° | 75 | 7 | | | |
| 06047447 | S25T-SSKCR 12 | 右 | スクリュークランプ | 正方形90° | 75 | 7 | | | |
| 05552407 | S25T-STFCL 16-M | 左 | スクリュークランプ | 正三角形60° | 91 | 7 | | | |
| 05552416 | S25T-STFCR 16-M | 右 | スクリュークランプ | 正三角形60° | 91 | 7 | | | |
| 06047465 | S25T-SVQBL 16-D | 左 | スクリュークランプ | ひし形35° | 45 | 5 | | | |
| 05552425 | S25T-SVQBR 16-D | 右 | スクリュークランプ | ひし形35° | 45 | 5 | | | |
| 05552434 | S25T-SVUBL 16-D | 左 | スクリュークランプ | ひし形35° | 93 | 5 | | | |
| 05552443 | S25T-SVUBR 16-D | 右 | スクリュークランプ | ひし形35° | 93 | 5 | | | |