| 06047307 | S25T-CRSPL 09-ID | 左 | トップクランプ | 円形 | 45 | 11 | | ¥33,400 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 06047316 | S25T-CRSPR 09-ID | 右 | トップクランプ | 円形 | 45 | 11 | | ¥33,400 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 06047623 | S40T-CCLNR 12-IC | 右 | トップクランプ | ひし形80° | 95 | 0 | | ¥51,600 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 06047632 | S40T-CRSNL 12-ID | 左 | トップクランプ | 円形 | 45 | 0 | | ¥51,600 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 06047641 | S40T-CRSNR 12-ID | 右 | トップクランプ | 円形 | 45 | 0 | | ¥51,600 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 06047797 | S50U-CCLNR 12-IC | 右 | トップクランプ | ひし形80° | 95 | 0 | | ¥67,500 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| |
|
| 06047526 | S32U-CSKPL 12 | 左 | トップクランプ | 正方形90° | 75 | 11 | | | |
| 06047535 | S32U-CSKPR 12 | 右 | トップクランプ | 正方形90° | 75 | 11 | | | |
| 05552924 | S32U-CTFPL 16 | 左 | トップクランプ | 正三角形60° | 91 | 11 | | | |
| 06047544 | S32U-CTFPR 16 | 右 | トップクランプ | 正三角形60° | 91 | 11 | | | |
| 05552452 | S32U-SCLCL 12 | 左 | スクリュークランプ | ひし形80° | 95 | 7 | | | |
| 05552461 | S32U-SCLCR 12 | 右 | スクリュークランプ | ひし形80° | 95 | 7 | | | |
| 06047571 | S32U-SDUCL 11-X | 左 | スクリュークランプ | ひし形55° | 93 | 7 | | | |
| 05552477 | S32U-SDUCR 11-X | 右 | スクリュークランプ | ひし形55° | 93 | 7 | | | |
| 06047587 | S32U-SSKCL 12 | 左 | スクリュークランプ | 正方形90° | 75 | 7 | | | |
| 06047596 | S32U-SSKCR 12 | 右 | スクリュークランプ | 正方形90° | 75 | 7 | | | |
| 05552486 | S32U-STFCL 16 | 左 | スクリュークランプ | 正三角形60° | 91 | 7 | | | |
| 05552495 | S32U-STFCR 16 | 右 | スクリュークランプ | 正三角形60° | 91 | 7 | | | |
| 06047605 | S32U-SVQBL 16 | 左 | スクリュークランプ | ひし形35° | 45 | 5 | | | |
| 05552504 | S32U-SVQBR 16 | 右 | スクリュークランプ | ひし形35° | 45 | 5 | | | |
| 05552513 | S32U-SVUBL 16 | 左 | スクリュークランプ | ひし形35° | 93 | 5 | | | |
| 05552522 | S32U-SVUBR 16 | 右 | スクリュークランプ | ひし形35° | 93 | 5 | | | |