T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形  - サンドビック
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768452WNGA060404S01030A 70151箱(5個)2.404.76円筒穴0.4なし
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815756WNGA060404S01520HWH1箱(5個)------
114,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39349213WNGA060404T01020BWG 75251セット(5個)1.804.76円筒穴0.4なし
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768461WNGA060404T01030AWH 70151箱(5個)2.404.76円筒穴0.4なし
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
60768477WNGA060408S01030A 70151箱(5個)2.404.76円筒穴0.8なし
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815765WNGA060408S01520HWH1箱(5個)------
114,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39349231WNGA060408T01020BWG 75251セット(5個)2.404.76円筒穴0.8なし
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768486WNGA060408T01030AWH 70151箱(5個)2.404.76円筒穴0.8なし
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815774WNGA060408S01525H1箱(5個)------
99,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39349204WNGA060404T01020B 75251セット(5個)1.8-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39349222WNGA060408T01020B 75251セット(5個)2.4-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37338752WNGA060404S01030A 70251箱(5個)2.4-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37338777WNGA060408S01030A 70251箱(5個)2.4-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
37338786WNGA060408S01030AWH 70251箱(5個)2.4-----
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60766982WNMG060412-WMX 20151箱(10個)1.6-----
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60766833WNMG060404-PF 15151箱(10個)6.1155-----
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69441760WNMG060408KF1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
69441857WNMG060408WMX1セット(10個)------
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
69441875WNMG060412KM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68092720WNMG060404KF1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
68092704WNMG060404KF1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
68092729WNMG060404LC1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
64361537WNMG060404MF1セット(10個)------
14,300
取扱い終了
返品不可
65617249WNMG060404MF1セット(10個)------
14,000
取扱い終了
返品不可
66728517WNMG060404MF1セット(10個)------
14,300
取扱い終了
返品不可
68933587WNMG060404MF1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
65617258WNMG060404PF1セット(10個)------
14,000
取扱い終了
返品不可
68092738WNMG060404PF1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
69736496WNMG060404SM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
65617276WNMG060404WF1セット(10個)------
16,000
取扱い終了
返品不可
68092747WNMG060404WF1セット(10個)------
16,300
取扱い終了
返品不可
68092765WNMG060404WF1セット(10個)------
17,500
取扱い終了
返品不可
69441744WNMG060404WF1セット(10個)------
17,500
取扱い終了
返品不可
69810678WNMG060404WF1セット(10個)------
15,800
取扱い終了
返品不可
69736286WNMG060404WL1セット(10個)------
17,500
取扱い終了
返品不可
66489510WNMG060404XF1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
66663557WNMG060404XF1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
68092774WNMG060404XM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
68933596WNMG060404XM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
66807206WNMG060408KM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
69441769WNMG060408KM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
65617294WNMG060408KR1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
66853415WNMG060408KR1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
68933605WNMG060408MF1セット(10個)------
14,300
取扱い終了
返品不可
69441778WNMG060408MF1セット(10個)------
14,300
取扱い終了
返品不可
65617310WNMG060408MM1セット(10個)------
14,300
取扱い終了
返品不可
65832088WNMG060408MM1セット(10個)------
14,600
取扱い終了
返品不可
66516907WNMG060408MM1セット(10個)------
14,300
取扱い終了
返品不可
66754837WNMG060408MM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
69441787WNMG060408MM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69441760WNMG060408KF66446538WNMG 06 04 08-KF 3210WNMG060408KF 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66446538旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
69441857WNMG060408WMX66446556WNMG 06 04 08-WMX 3225WNMG060408WMX 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66446556旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
69441875WNMG060412KM66447536WNMG 06 04 12-KM 3225WNMG060412KM 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66447536旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
68092720WNMG060404KF66446197WNMG 06 04 04-KF 3210WNMG060404KF 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66446197旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする