曜日別特売

チップ QDCT-PDN

チップ QDCT-PDN - イスカル
材質IC328形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05395966QDCT120508-PDN IC3280.8
20,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395957QDCT120516-PDN IC3281.6
20,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395941QDCT120532-PDN IC3283.2
20,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする