チップ WBMT

チップ WBMT - イスカル
切刃長さ(mm)2.18逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05400945WBMT060102L IC30NIC30N
11,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05400936WBMT060102L IC350IC350
15,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400927WBMT060102L IC354IC354
15,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
05400902WBMT060102R IC530NIC530N
16,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする