曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカル
形状正三角形勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)91逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05477552A10K STFPR-11
25,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05477543A10K STLPR-11
25,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする