イスカル
ホルダ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05477123
A40T MWLNL-08W
六角形80°
左勝手
二重クランプ
95
0
¥
69,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05477114
A40T MWLNR-08W
六角形80°
右勝手
二重クランプ
95
0
¥
69,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05477105
A40T PWLNL-08
-
-
-
-
-
¥
55,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください