曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途突切り加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05434861GHGL 16-3-
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434852GHGL 16-3 ST34
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05434843GHGL 20-2-
16,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434834GHGL 20-3-
16,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05434825GHGL 20-4-
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05434816GHGL 25-2-
20,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05434791GHGL 25-4-
20,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
05434773GHGL 25-5-
20,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
05434782GHGL 25-425-
21,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434764GHGL 25-630-
21,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
05434755GHGL 32-5-
24,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05434746GHGL 32-632-
26,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする