ホルダ

ホルダ - イスカル

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途端面溝加工用勝手右勝手仕様右勝手チップ幅(mm)3.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ノーズ半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05433382GHMUR 16624-1727超硬+コーティング0.5
16,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
05433373GHMUR 20624-1735超硬+コーティング0.4
18,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05433364GHMUR 25624-1743鉄系対応チップ材質(コーティング)0.3
20,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする