ホルダ

ホルダ - イスカル

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途端面溝加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05433233GHSL 10-2
21,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05433224GHSL 12-2
21,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05433215GHSL 14-2
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05433206GHSL 16-2
22,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする