曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル

ヘリフェースアダプタータイプホルダー(ストレート)

用途端面溝入れ・拡溝勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05432892HAL 25C
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
05432883HAL 32C
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする