曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル

内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。

用途端面溝入れ用・多機能加工勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05431851HFAIL 34-4T18-
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05431842HFAIL 40-4T20-
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05431833HFAIL 48-4T20-
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05431824HFAIL 55C-5T25-
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05431815HFAIL 60-4T25-
31,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05431806HFAIL 70C-5T25-
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05431797HFAIL 70C-6T28【GRIPタイプ】GRIP60○○Y・【DGNタイプ】DGN60/63○○
33,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
05431867HFAIL 100C-6T32-
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする