曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル

2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。

用途端面溝加工、内径端面溝加工勝手左勝手逃げ角(度)7クランプシステムダブルクランプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05430074HFIL 25MC-
49,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05430065HFIL 32MCHFPR DGN(4mm以上)GRIP(4mm以上)
59,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05430056HFIL 40MC-
60,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする