曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカルホルダ - イスカル

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。

用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手左勝手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05428963MAHL 32-------
27,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05428972MAHL 252522.125-5-130
21,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36568131MAHL 202022.1202010130-
22,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする