曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05451652MTENN 1618H-16Wなし正三角形60°60ウェッジオン0
14,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
05451634MTENN 2525M-16Wなし正三角形60°60ウェッジオン0
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05451625MTENN 2525M-22Wなし正三角形60°60ウェッジオン0
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05451616MTENN 3232P-22Wなし正三角形60°60ウェッジオン0
15,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05451643MTENN 2020K-16Wなし正三角形60°60ウェッジオン0
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする