曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル
クランプシステムウェッジオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05451607MTJNL 1616H-16W1616
14,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05451582MTJNL 2525M-16W2525
16,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
05451573MTJNL 2525M-22W2525
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05451591MTJNL 2020K-16W2020
9,900
取扱い終了
05451564MTJNL 3225P-22W2532
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする