イスカル
ホルダ
クランプシステム
ウェッジオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05451555
MTJNR 1616H-16W
16
16
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05451546
MTJNR 2020K-16W
20
20
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05451521
MTJNR 2525M-22W
25
25
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05451512
MTJNR 3225P-22W
25
32
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください