曜日別特売

ホルダ

ホルダ - イスカル
クランプシステムレバーロック適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05450347PCLNL 2020K-122020
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05450331PCLNL 2525M-122525
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05450322PCLNL 3232P-123232
18,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする